Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschraubendreher mit Gelenk COXB364015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenschraubendreher mit Gelenk COXB364015
Ratschenschraubendreher mit Gelenk COXB364015
COXB364015.pt2.jpg
COXB364015.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-COXB364015
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COXB364015
EAN/GTIN:
     4035300873128
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
Ratschenschraubendreher mit Gelenk

• 3-fach verstellbar, in gerader Form und als Pistolengriff verwendbar
• Knarrenfunktion mit rechts-/links-Umstellung und Arretierung in Mittelstellung
• Universal-Magnet-Bithalter, 60 mm
• 1/4“ Antrieb
• Ergonomisch geformter 2-Komponenten Handgriff mit Sichtmöglichkeit auf den innen liegenden, herausnehmbaren Bit-Magazinhalter mit 12 Bits aus Silizium-Molybdän-Stahl (S2)
• Profiqualität
• Gesamtlänge ca. 190 mm
• Farbleitsystem für einfache Bitwahl

Enthaltene Bits:
• Je 1x PH 1, PH 2, PH 3
• Je 1x PZ 1, PZ 2, PZ 3
• Je 1x Schlitz 4 mm, Schlitz 6 mm
• Je 1x TX 10, TX 15, TX 20, TX 25

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschraubenzieher, knarren schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Schraubendreher, Ratschen-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 8,24*
5 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 12,18*
€ 17,42*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 164,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB364013
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.