Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reithelm Nerron VG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reithelm Nerron VG1
Reithelm Nerron VG1
Reithelm Nerron VG1
Reithelm Nerron VG1
Reithelm Nerron VG1
Reithelm Nerron VG1
Artikel-Nr.:
     400-2030444
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     32299
EAN/GTIN:
     4018653322994
Suchbegriffe:
Reiterhelm
Reiterkappe
Reithelm
Reitkappe

Reithelm Nerron VG1


aerodynamisches Profil in edlem Schwarz, Disc-System für einhändiges, stufenloses Einstellen des Kopfbandes auf den Kopfumfang, zusätzlich lässt sich der Kopfring am Hinterkopf in der Höhe durch ein Klick-System verstellen, extra harte Helmschale, mit flexiblem Helmschild, hervorragendes Belüftungssystem sorgt für ein optimales Klima unter dem Helm, Lüftungsschlitze mit integriertem Insektenschutzgitter, 4-Punkt-Befestigung mit hochwertigen Verschlüssen, Innenfutter herausnehmbar zur optimalen Reinigung
- Breite: 23, - Gewicht: 0,65 kg, - Höhe: 18, - Länge: 30

Größe 55-59 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,65 kg
Länge:
30
Breite:
23
Höhe:
18
Weitere Suchbegriffe: reiterhelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.