Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 81 mm, Nutzlänge 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 81 mm, Nutzlänge 450 mm
Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 81 mm, Nutzlänge 450 mm
Artikel-Nr.:
     400-2023965
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36308100
EAN/GTIN:
     4026851007018
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
eibenstock diamant-nassbohrkrone

Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 81 mm, Nutzlänge 450 mm


armierter Beton, Mauerwerk
- Breite: 8, - Gewicht: 2,08 kg, - Höhe: 8, - Länge: 52





Weitere Informationen:
Gewicht:
2,08 kg
Länge:
52
Breite:
8
Höhe:
8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,50*
€ 116,24*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,16*
€ 116,27*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 92,27*
€ 126,47*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 108,19*
€ 133,99*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,19*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36S05100
ab € 98,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.