Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 51 mm, Nutzlänge 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 51 mm, Nutzlänge 450 mm
Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 51 mm, Nutzlänge 450 mm
Artikel-Nr.:
     400-2023962
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36305100
EAN/GTIN:
     4026851006981
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone eibenstock

Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 51 mm, Nutzlänge 450 mm


armierter Beton, Mauerwerk
- Breite: 4,8, - Gewicht: 1,27 kg, - Höhe: 4,8, - Länge: 52





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,27 kg
Länge:
52
Breite:
4,8
Höhe:
4,8
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,96*
€ 86,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,06*
€ 87,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,88*
€ 89,09*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,68*
€ 91,58*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 78,89*
€ 97,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,63*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36201000
ab € 56,92*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36C01800
ab € 37,18*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36S05100
ab € 98,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.