Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nass-Bohrkronen, R½", Ø 41 mm, Nutzlänge 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nass-Bohrkronen, R½", Ø 41 mm, Nutzlänge 420 mm
Diamant-Nass-Bohrkronen, R½", Ø 41 mm, Nutzlänge 420 mm
Artikel-Nr.:
     400-2023959
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36204100
EAN/GTIN:
     4026851006950
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone

Diamant-Nass-Bohrkronen, R½", Ø 41 mm, Nutzlänge 420 mm


armierter Beton, Mauerwerk
- Breite: 3,9, - Gewicht: 0,83 kg, - Höhe: 3,9, - Länge: 47,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,83 kg
Länge:
47,5
Breite:
3,9
Höhe:
3,9
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,12*
€ 91,52*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,55*
€ 96,90*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 82,29*
€ 102,81*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,50*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36201000
ab € 57,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.