Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappgestell
Klappgestell
Artikel-Nr.:
     400-2023944
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     37473000
EAN/GTIN:
     4026851012586
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Steintrennsägen Zubehör
elektrowerkzeug ersatzteile

Klappgestell


B 400 x L 600 mm x H 850 mm
- Breite: 63, - Gewicht: 10,5 kg, - Höhe: 15,5, - Länge: 122,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
10,5 kg
Länge:
122,5
Breite:
63
Höhe:
15,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 120,83*
€ 165,75*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 138,47*
€ 171,50*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
6637000
ab € 507,07*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09801000
ab € 252,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.