| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2014294 Herst.-Nr.: 3410455 EAN/GTIN: 4006825607789 |
| |
|
| | |
| Akku-Gras- und Strauchschere GC-CG 3,6 Li GC-CG 3, 6 Li Akku-Gras- und Strauchschere Die akkubetriebene Gras- und Strauchschere GC-CG 3, 6 Li ist ein praktisches und kompaktes Gerät, mit dem leichte Schnittaufgaben an Rasenkanten, Büschen und Sträuchern einfach von der Hand gehen. Der bequem mit einer Hand bedienbare Sicherheitsschalter am Handgriff verhindert unbeabsichtigtes Einschalten. AusstattungSicherheitsschalter - Grasschneideblatt - Strauchscherenmesser - Werkzeugloser Messerwechsel - Teleskopstiel - Laufräder für leichte Führung - Softgrip - Akkuspannung: 3,6 V, - Akkutechnologie: Li-Ionen, - Breite: 16, - Gewicht: 0,69 kg, - Höhe: 9, - Kraftstoff: Akku, - Länge: 90 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,69 kg | Länge: | 90 | Breite: | 16 | Höhe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-grasschere einhell, akku-grasschere, Accu-Strauchschere, Strauchschere, Gartenpflege, Accu-Grasschere, Grasschere, Einhell, Akku-Strauchschere, Rasenpflege, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,10* | € 48,45* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,88* | € 49,62* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,34* | € 53,68* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,17* | € 55,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|