| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2012336 Herst.-Nr.: 4317784772716 EAN/GTIN: 4317784772716 |
| |
|
| | |
| Säbelsägeblatt BIM 150/130/4,2 FORTIS Säbelsägeblatt für Holz mit Metall, 130/4,2 •Bimetall •Zähne gefräst und geschränkt •Ähnlich Bosch S 611 DF, Milwaukee 48-01-5035, Lenox 656R •Kurvenschnitt •Für Holz mit Nägeln, Altbausanierung, Fensterrahmen, MDF, faserverstärkte Kunststoffe, Epoxy mit einer Materialstärke von 6 bis 100 mm •Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,048 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 3,37* | € 4,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Karton | € 4,90* | ab € 3,31* | € 4,80* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,95* | ab € 3,35* | € 4,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,79* | ab € 3,35* | € 5,27* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Karton | € 4,95* | ab € 5,17* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 2 Stück (ab € 2,585* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|