Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt BIM 150/130/4,2 FORTIS


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Säbelsägeblatt BIM 150/130/4,2 FORTIS
Säbelsägeblatt BIM 150/130/4,2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784772716
EAN/GTIN:
     4317784772716
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt für Holz mit Metall

• Bimetall


Anwendung: MDF, Holz mit Nägeln, Altbausanierung/Fensterrahmen.
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
130 mm
Schnitthöhe:
6-100 mm
Zahnteilung:
4,2 mm
Inhalt:
5 Stück
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784772716
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4317784772716, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
222
20
pro Karton
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,61*
1 Tag
222
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 4,82*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 4,79*
ab € 3,34*
€ 4,84*
6 Tage
222
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,88*
2 Tage
340
1
pro Karton
€ 6,99*
ab € 3,71*
€ 5,41*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartons
€ 4,61*
€ 5,49
pro Karton
ab 40 Kartons
€ 4,60*
€ 5,47
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 4,40*
€ 5,24
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 4,29*
€ 5,11
pro Karton
ab 80 Kartons
€ 4,18*
€ 4,97
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 4,08*
€ 4,86
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 3,35*
€ 3,99
pro Karton
1 Karton enthält 2 Stück (ab € 1,675* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartons
Mindestbestellmenge: 20 Kartons ( entspricht € 92,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.