Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2006732 Herst.-Nr.: 28407 EAN/GTIN: 4000870284070 |
| | |
|
| | |
| 1879 LED Kolben Rustika Rustikalampen für den Einsatz in Wand- und Deckenleuchten. - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 1700K, - Fassungsart: E27, - Form: Kolben, - Gewicht: 30 g, - Höhe: 145, - Leistung: 4,4W, - Lichtfarbe: Warmweiß, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 250lm, - Spannung: 230V Farbton Gold Lumen 250lm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 30 g | Höhe: | 145 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, leuchtmittel e27 4w, led globelampe, leds mit schraubsockel e 27, LM-LED Spezial |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 7,33* | € 7,33* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,94* | € 8,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,04* | € 8,75* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 6,24* | € 9,01* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,99* | € 11,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|