Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Vintage Rustika, E27, 4W 1700K, Goldglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Vintage Rustika, E27, 4W 1700K, Goldglas klar
LED Vintage Rustika, E27, 4W 1700K, Goldglas klar
LED Vintage Rustika, E27, 4W 1700K, Goldglas klar
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-28407
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28407
EAN/GTIN:
     4000870284070
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED Vintage Rustika, E27, 4W 1700K, Goldglas klar

  • Farbtemperatur: 1.700 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Lichtfarbe: Amber
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 284.07
  • Gewicht: 0,097 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: gold
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 6,4∕ 14,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: Paulmann
  • Lampentyp: Deko-Leuchtmittel
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Produktart: Leuchtmittel Filament Globe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Artikelnummer: PAUL-28407
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,33*
€ 7,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,07*
€ 8,83*
€ 8,50*
ab € 6,27*
€ 9,10*
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.