| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1974377 Herst.-Nr.: T504018 EAN/GTIN: 4035300478897 |
| |
|
| | |
| CU/Löt-Bogen Löt-Bogen 45° Kupfer, Typ 5040, 1 Muffe, nach DVGW zertifiziert, ø 18 mm Ausführung 1 Muffe Winkel 45 Grad Größe Ø 18mm Menge 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,014 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupferlötfittings, Lötfitting, Lötfittings, CU-Rohr, Kupfer-Rohr, Kupfer-Rohrleitung, Kupferrohr, Rohr Kupfer, Löt Bogen, Löt Kupferbogen, Löt Kupferwinkel, Löt Winkelstück, Winkelstück, kupfer lötfitting bogen 45°, kupfer-fittings bogen, kupfer fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,81* | € 1,17* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,55* | € 2,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|