Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibeinliege XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibeinliege XXL
Dreibeinliege XXL
Dreibeinliege XXL
Dreibeinliege XXL
Dreibeinliege XXL
Artikel-Nr.:
     400-1946885
Hersteller:
     H. Gautzsch
Herst.-Nr.:
     277421
EAN/GTIN:
     4019111503375
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege

Dreibeinliege XXL


- Maße:200x60x38
- Ausführung: Dreibeinliege, - Farbe Bezug: grau, - Maße: 209x69,5x86cm, - Material: Aluminium, - Max. Belastbarkeit: 110kg, - Stapelbar: Nein, - witterungsbeständig: Ja, - zusammenklappbar: Ja

Farbe taupe



Weitere Informationen:
Gewicht:
9,42 kg
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
722
Frei Haus
ab € 107,81*
€ 133,76*
5 Tage
539
€ 5,80*
ab € 152,13*
€ 186,94*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.