Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siena Garden Paleros Akazienbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siena Garden Paleros Akazienbank
Siena Garden Paleros Akazienbank
Siena Garden Paleros Akazienbank
Siena Garden Paleros Akazienbank
Siena Garden Paleros Akazienbank
Siena Garden Paleros Akazienbank
Artikel-Nr.:
     400-1946853
Hersteller:
     H. Gautzsch
Herst.-Nr.:
     120509
EAN/GTIN:
     4019111468056
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Siena Garden Paleros Akazienbank


Die Akazienbank Paleros ist auch hochwertigem FSC-zertifiziertem Holz gefertigt. Diese Art der nachhaltigen Forstwirtschaft macht die Bank zu einem ökologischen Produkt, an dem Sie lange Freude haben werden.
Die Gartenbank aus Akazienholz ist schnörkellos und formschön. Dennoch setzt das Akazienholz mit seiner besonderung Maserung wunderbare Akzente.
Der Hingucker dieser Bank sind die vertikal verlaufenden Streben an den Rücken- und Seitenlehne. Dieser besondere Look und die einzigartige Holzmaserung der Akazie machen die Gartenbank Paleros zu einem besonderen Möbelstück in Ihrem Garten.
- Anzahl Sitze: 2,0, - Farbe: natur, - Gewicht: 17 kg, - Maße: 62x120x92,5cm, - Material: Akazienholz FSC® 100%, - Max. Belastbarkeit: pro Sitzplatz 110kg, - Produktart: Holzbank, - zusammenklappbar: Nein

Ausführung 2er Bank



Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
17 kg
Material:
Akazienholz FSC® 100%
Weitere Suchbegriffe: gartenbank akazie, gartenbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.