Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk GC-WW 6538


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauswasserwerk GC-WW 6538
Hauswasserwerk GC-WW 6538
Artikel-Nr.:
     400-1944444
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4173190
EAN/GTIN:
     4006825603484
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk einhell

Hauswasserwerk GC-WW 6538


Das Hauswasserwerk GC-WW 6538 ermöglicht die Förderung von Klarwasser aus Reservoirs, Brunnen und Schächten, um Bewässerungsanlagen, Waschgeräte, Toilettenspülungen und vieles mehr mit Brauchwasser zu versorgen. Sein robuster 650-Watt-Motor fördert bis zu 3.800 Liter Wasser pro Stunde. Der Druckkessel der GC-WW 6538 bietet 20 Liter Behältervolumen, so dass die Pumpe nicht bei jeder Wasserentnahme anläuft. Erst bei Abfallen des Drucks wird die Pumpe durch den integrierten Druckschalter automatisch eingeschaltet und nach Erreichen des max. Druckes wieder deaktiviert. mit Hilfe des eingebauten Manometers lässt sich der Druck auf einen Blick ablesen. Die Pumpe ist mit einer Wassereinfüllschraube für die mühelose Befüllung ausgestattet. Die Entleerung des Restwassers erfolgt bequem über eine Wasserablassschraube.

Ausstattung
- Druckschalter
- Manometer
- Behälter mit 20 Liter Volumen
- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Breite: 30, - Gewicht: 10,38 kg, - Höhe: 52, - Länge: 53,5, - Leistung: 650 W, - Max. Abschaltdruck: 3 bar, - Max. Ansaughöhe: 8 m, - Max. Druck: 3,6 bar, - Max. Einschaltdruck: 1.5 bar, - Max. Förderhöhe: 36 m, - Max. Fördermenge: 3800 L/h, - Max. Wassertemperatur: 35 °C





Weitere Informationen:
Gewicht:
10,38 kg
Länge:
53,5
Breite:
30
Höhe:
52
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, Wasserwerk, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 88,20*
€ 111,19*
Lager 400
24
Frei Haus
ab € 99,81*
€ 125,33*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 110,8285*
€ 137,5885*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,82*
€ 162,85*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,76*
€ 166,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.