| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006825603484 Herst.-Nr.: 4173190 EAN/GTIN: 4006825603484 |
| |
|
| | |
| Hauswasserwerk GC-WW 6538 • Druckschalter • Manometer • Behälter mit 20 Liter Volumen • Wassereinfüllschraube • Wasserablassschraube Hinweis: Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 10,38 kg | Motorleistung: | 650 W | Anschlusskabel: | 1,4 m | Druckanschluss: | 33,3mm (R1 AG) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 88,00* | € 111,29* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,38* | € 125,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 110,15* | € 137,96* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,17* | € 162,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 133,79* | € 166,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|