| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1944035 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6206010771 EAN/GTIN: 4026359009187 |
| |
|
| | |
| PVC-Packband faden F234 66m x 50mm farblos PVC-Packband F234, fadenverstärkt Eigenschaften: •Naturkautschukkleber •Polyvenylchlorid (PVC) Packfilm •Fadenverstärkt •Reißfest •3 Längsfäden •1 Sinusfaden Einsatzbereiche: •Für mittelschwere Verpackungen - Breite: 50, - Farbe: transparent, - Länge: 66 Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht: | 0,225 kg | Länge: | 66 | Breite: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent, pvc packband, paket-klebeband 50 mm, QR4030235, Klebeband, Handabroller, Klebeband-Abroller, Gewebebänder, Klebebänder, PVC-Warnband, Packbänder, Abroller, für, Warnband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 3,41* | € 4,86* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 4,25* | € 5,78* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 4,24* | € 5,92* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,53* | € 5,94* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 6,00* | € 8,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,09091* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|