Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Oxford 6877 B und S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkasten Oxford 6877 B und S
Briefkasten Oxford 6877 B und S
Briefkasten Oxford 6877 B und S
Briefkasten Oxford 6877 B und S
Briefkasten Oxford 6877 B und S
Briefkasten Oxford 6877 B und S
Artikel-Nr.:
     400-1941653
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     61480
EAN/GTIN:
     4003482614808
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss

Briefkasten Oxford 6877 B und S


Bei dem BURG-WÄCHTER Briefkasten Black & Steel Oxford 6877 B+S sind Tür sowie Einwurfklappe aus Edelstahl und das Gehäuse aus Stahl. Dabei sind Tür und Einwurfklappe mit transparentem Schutzlack überzogen und das Gehäuse mattschwarz beschichtet. Das Einwurf-Format ist DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 362, - Gewicht: 2,548 kg, - Höhe: 100, - Länge: 322, - Maße: H 322 x B 362 x T 100 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
2,548 kg
Länge:
322
Breite:
362
Höhe:
100
Weitere Suchbegriffe: briefkasten burg wächter, briefkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,39*
€ 65,83*
Lager 400
102
€ 4,95*
ab € 50,55*
€ 66,30*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 56,28*
€ 73,41*
3 Tage
5
€ 9,50*
ab € 57,01*
€ 74,58*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,64*
€ 84,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.