Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschlösser Combi Fun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenschlösser Combi Fun
Zahlenschlösser Combi Fun
Artikel-Nr.:
     400-1941609
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     COMBI 88 20 SB
EAN/GTIN:
     4003482159316
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Zahlenschlösser Combi Fun


Der Korpus des BURG-WÄCHTER Zahlenschlosses Combi Lock 88 Fun besteht aus Aluminium. Dieses Material macht das Modell besonders leicht und sichert z.B. Rucksäcke ohne ein zusätzliches Gewicht zu verursachen. Öffnen und schließen können Sie es mithilfe der drei Zahlenrollen. Das Schloss wird in 4 verschiedenen Farben geliefert.
- Breite: 22,5, - Farbe: Schwarz/Gold, - Gewicht: 0,024 kg, - Höhe: 13,3, - Länge: 54,2

Breite 20 mm



Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/Gold
Gewicht:
0,024 kg
Länge:
54,2
Breite:
22,5
Höhe:
13,3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,64*
Lager 400
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 9,55*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,53*
€ 12,17*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.