Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbandage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchbandage
Schlauchbandage
Artikel-Nr.:
     400-1937224
Herst.-Nr.:
     79.8206
EAN/GTIN:
     4015933051445
Suchbegriffe:
Armverband
Beinverband
Schlauchverband
Schlauchverbände

Schlauchbandage


Die Karasto Schlauchschelle dichtet die Verbindung vom Gartenschlauch zum Wasserhahn zuverlässig ab und verhindert das Abrutschen des Schlauches.

Schlauchschellen, auch Schlauchklemmen oder Schlauchverbinder genannt, gibt es in verschiedenen Bandbreiten und Ausführungen und für verschiedene Schlauchdurchmesser. Das Merkmal W beschreibt dabei die Beschaffenheit der Schlauchklemme.

Die Bandbreite gibt die Breite der Schlauchschelle bzw. des Schlauchbandes an. Daher stammt auch der Name. Ein größerer Schlauch benötigt in der Regel eine breitere Schlauchschelle, um den Schlauch besser abdichten zu können.

Die Schlauchschelle ist innen geriffelt. Damit hat sie eine zuverlässige Haftung am Schlauch und rutscht nicht ab. Die Feststellschraube ist eine Kreuzschlitzschraube mit Außensechskant-Aufnahme.


- Material: W1: verzinkte Schelle, verzinkte Schraube = geringe Korrosionsbeständigkeit
1Stück
Ausführung W1
Bandbreite 12mm
Schlauchdurchmesser 25-40mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Material:
W1: verzinkte Schelle, verzinkte Schraube = geringe Korrosionsbeständigkeit
Weitere Suchbegriffe: armverband, Schlauchbinder, Schlauchbefestigung, Briden, Schlauchschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.