Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Aussenleuchte XSolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar-Aussenleuchte XSolar
Solar-Aussenleuchte XSolar
Artikel-Nr.:
     400-1926952
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     007140
EAN/GTIN:
     4007841007140
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Solar-Aussenleuchte XSolar


Licht AN / AUS – automatisch und ohne Stromkosten  - Innovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse, schalten automatisch das LED-Licht ein und danach wieder aus, wenn es nicht benötigt wird.


Die fortschrittlichste, effizienteste und formschönste Lösung, um Ihren Eingangsbereich mit einer automatisch beleuchteten Hausnummer aufzuwerten. Mit der Sensor-LED Leuchte XSolar LH-N verleihen Sie Ihrem zu Hause das besondere Etwas: eine automatisch beleuchtete Hausnummer. Unabhängig von jedem Stromanschluss schaltet sich die elegante Leuchte bei Dämmerung automatisch ein und am Morgen wieder aus. Hinzu kommt die eigenständige intelligente Mikroprozessorsteuerung, die in Verbindung mit dem leistungsstarken Lithium-Ferrum-Akku für 365 Tage Licht im Jahr sorgt. Hier macht sich auch der Vorteil des monokristallinen Glas Solar-Panels geltend: Die Aufladung des Akkus ist auch bei Bewölkung jederzeit gegeben. 

Unnötig zu erwähnen, dass Qualität von STEINEL auch die Verwendung hochwertiger wetterbeständiger Materialien wie UV-resistentem Kunststoff und Edelstahl beinhaltet. Mit dem spritzwasser-geschützten Gehäuse (IP 44) setzt Ihre Design-Hausnummernbeleuchtung auf lange Sicht einen stilvollen Akzent vor Ihrem Zuhause.


- Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: 4000K Kaltweiss, - Material: UV-resistentem Kunststoff und Edelstahl, - Schutzart: IP44, - Schutzklasse: III
Hausnummern-Aufkleber inklusive
Farbe Edelstahl



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,295 kg
Material:
UV-resistentem Kunststoff und Edelstahl
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 62,63*
€ 77,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,93*
€ 77,93*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 64,70*
€ 79,78*
€ 5,00*
ab € 64,71*
€ 79,79*
Lager 400
101
€ 4,95*
ab € 80,59*
€ 99,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.