Hauswasserwerk HWWI
Hauswasserwerk HWWI 4500/25 INOX
•Komplettsystem mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
•Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
•Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
•Integrierter, waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen
•Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen der Pumpe beim Abschalten für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start
•Wartungsfreier Kondensatormotor
•Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
•Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
•Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
•Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
•Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
•Für Einphasen-Wechselstrom
•Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl, Kessel aus Stahl
•Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
•Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
Lieferung: Inklusive Gewindedichtband und Filterschlüssel.
- Antriebswelle: Edelstahl, - Anzahl der Laufräder: 1, - Gewicht: 17 kg, - Kabellänge: 1.5 m, - Kesselvolumen: 24 l, - Maße: 520 x 307 x 600 mm, - Max. Ansaughöhe: 8 m, - Max. Druck: 4,8 bar, - Max. Förderhöhe: 48 m, - Max. Fördermenge: 4500 l/h, - Spannung: 230 V
Ausführung 4500 - 25 Inox