Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk HWWI 4500/25 Inox (600974000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600974000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600974000
EAN/GTIN:
     4007430239488
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk metabo 1300w
Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
Integrierter, waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen
Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen der Pumpe beim Abschalten für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start
Wartungsfreier Kondensatormotor
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang
Gewindedichtband, Filterschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Gewindedichtband | Filterschlüssel
Produktbeschreibung:
Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation | Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser | Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser | Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf | Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit | Integrierter, waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen | Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen der Pumpe beim Abschalten für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start | Wartungsfreier Kondensatormotor | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer | Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse | Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe | Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr | Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern | Für Einphasen-Wechselstrom
Schalldruckpegel:
70 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
82.2 dB(A)
Messunsicherheit K:
2.8 dB(A)
Nennaufnahmeleistung:
1300 W
Max. Fördermenge:
4500 l/h
Max. Förderhöhe:
48 m
Max. Druck:
4.8 bar
Max. Ansaughöhe:
8 m
Einschaltdruck ca.:
1.6 bar
Ausschaltdruck ca.:
4.8 bar
Sauganschluss:
1" Innengewinde
Druckanschluss:
1" Innengewinde
Kesselinhalt ca.:
24 l
Pumpengehäuse:
Edelstahl
Schutzart IP:
IP X4
Antriebswelle:
Edelstahl
Kessel:
Stahl
Anzahl der Laufräder:
1
Abmessungen:
520 x 307 x 600 mm
Gewicht:
17.8 kg
Kabellänge:
1.5 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
66.000 cm
Breite (Verpackung):
56.000 cm
Höhe (Verpackung):
34.500 cm
Bruttogewicht:
19.600 kg
BAA059001:
600974000 ; statistische Warennummer: 84137051900 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 66.000 cm; Breite (Verpackung): 56.000 cm; Höhe (Verpackung): 34.500 cm; Bruttogewicht: 19.600 kg; Schalldruckpegel: 70 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 82.2 dB(A); Messunsicherheit K: 2.8 dB(A); AAC054f001: AAA270v001 ; AAC615f001: AAE603v001 ; EAA664f001: AAA165v001 ; EAA670f001: IP X4 ; EAA420f001: false ; EAA426f001: 48 ; AAC817f001: 4500 ; EAA421f001: 1.3 ; AAA040f001: 307 ; AAA031f001: 600
BAA271001:
4007430239488
BAA002001:
HWWI 4500/25 Inox
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, hauswasserwerk metabo, Hauswasserversorgung, Hauswasserversorgungspumpe, Bewässerungspumpe, Kreiselpumpe, Oberflächenpumpe, Oberwasserpumpe, Druckerzeugende Pumpe, Regenwassernutzung, Hauswasserversorgungsanlage
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,85*
€ 288,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,26*
€ 283,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,34*
€ 258,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.