Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapp-Gehrungssäge TC-MS 2513 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapp-Gehrungssäge TC-MS 2513 L
Kapp-Gehrungssäge TC-MS 2513 L
Kapp-Gehrungssäge TC-MS 2513 L
Artikel-Nr.:
     400-1925812
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4300850
EAN/GTIN:
     4006825592122
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge

Kapp-Gehrungssäge TC-MS 2513 L


mit ihrem netzbetriebenen Laser bietet die Kapp-Gehrungssäge TC-MS 2513 L Komfort und Präzision beim Ablängen und winkligen Stoßen von Werkstücken aus Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen. Ihr hochwertiger Drehtisch verfügt über eine präzise Winkeleinstellung, die sich mit einem Handgriff in verschiedene Positionen einrasten lässt. Dabei erzielt das Präzisionssägeblatt aus Hartmetall hervorragende Sägeergebnisse. mit ihrem nach links neigbaren Sägekopf ermöglicht die TC-MS 2513 L Kapp-Gehrungssäge die Anbringung von Gehrungen und Fasen in unterschiedlichsten Winkeln. Für die sichere Fixierung des Werkstücks sorgen Auflagen zur Bearbeitung von langen Werkstücken und die solide ausgeführte Spannvorrichtung. Der Spänefangsack gewährleistet Sauberkeit am Arbeitsplatz und für den einfachen, sicheren Transport ist eine Transportsicherung vorhanden.

Ausstattung
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung für Schrägschnitte
- Neigbarer Sägekopf nach links für Gehrungsschnitte
- Inklusive Laser (netzbetrieben) zur präzisen Schnittführung
- Auflagen zur Bearbeitung von langen Werkstücken
- Hochwertiges Hartmetall-, Präzisions-Sägeblatt
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- Inklusive Spänefangsack für einen sauberen Arbeitsplatz
- Die Transportsicherung sorg für sichere Mobilität

Technische Daten
- Netzanschluss: 230 V | 50 Hz
- Leistung: 1600 W
- Leerlaufdrehzahl: 4000min^-1
- Sägeblatt: Ø250 x ø30
- Anzahl Sägezähne: 48 STK
- Schwenkbereich (Sägetisch): -45 ° - +45 °
- Schwenkbereich (Sägekopf): -45 ° - +0 °
- Schnittbreite 90° x 90°: 130 x 75
- Schnittbreite 90° x 45°: 95 x 75
- Schnittbreite 45° x 90°: 130 x 35
- Schnittbreite 45° x 45°: 95 x 35
- Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: Netzanschluss: 230-240V, - Akkutechnologie: -, - Anschluss zur Staubabsaugung: -, - Breite: 39,5, - Gehrungsschnitte: ja, - Gewicht: 12,25 kg, - Höhe: 39,5, - Hubhöhe: -, - Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): -, - Kabellänge: -, - Länge: 54, - Leerlaufdrehzahl: 4000 min^-1, - Nenneingangsleistung: 1600 W, - Pendelhub: -, - Sägeblattdurchmesser: Ø250 x ø30 mm, - Schnitttiefe in Holz: bei 90°x90°: 130x75mm; bei 90°x45°: 95x75mm; bei 45°x90°: 130x35mm; bei 45°x45°: 95x35mm, - Schnitttiefeneinstellung: -





Weitere Informationen:
Gewicht:
12,25 kg
Länge:
54
Breite:
39,5
Höhe:
39,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 139,35*
€ 170,70*
Lager 400
7
Frei Haus
ab € 141,94*
€ 174,02*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 242,75*
€ 291,39*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 248,453*
€ 299,373*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.