Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1925463 Herst.-Nr.: LSK3525055 EAN/GTIN: 4004005205077 |
| |
|
| | |
| Schwaiger Lautsprecherkabel Das SCHWAIGER® Stereo Lautsprecherkabel ist zur Verbindung von Verstärkern oder Endstufen mit Lautsprecherboxen geeignet. Dieses Kabel besitzt eine optimale Leitfähigkeit. Der Außenmantel besteht aus einem strapazierfähigen und flexiblen Kunststoffgemisch. Das transparente Kabel ist mit einer grünen Kennungslinie versehen, was zum Schutz gegen Verpolung dient. - Gewicht: 0,052 kg, - Länge: 25 1x Lautsprecherkabel Durchmesser 2,5 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,052 kg | Länge: | 25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,02* | € 26,68* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,94* | € 26,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|