Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier mit Lochung Klett


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifpapier mit Lochung Klett
Schleifpapier mit Lochung Klett
Artikel-Nr.:
     400-1925309
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     37646000
EAN/GTIN:
     4026851014528
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt 225 mm

Schleifpapier mit Lochung Klett


Schleifpapier (Klett), 6-fach Lochung für Trockenbauschleifer und Langhalsschleifer. Das Schleifpapier ist in den Körnungen P 40, P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, P 180 oder P 220 erhältlich.
- Breite: 27, - Gewicht: 0,54 kg, - Höhe: 3, - Länge: 30,5

Körnung P 120



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,54 kg
Länge:
30,5
Breite:
27
Höhe:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,00*
ab € 24,72*
€ 34,14*
26 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,95*
ab € 22,25*
€ 34,14*
Lager 400
100
pro Paket
€ 4,95*
ab € 27,86*
€ 37,22*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,27*
€ 44,92*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,22*
€ 44,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,61*
€ 43,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,72*
€ 41,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,14*
€ 40,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,80*
€ 39,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,86*
€ 33,15
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,1144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0620N000
ab € 531,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.