Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleifteller Beton für EBS 235.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantschleifteller Beton für EBS 235.1
Diamantschleifteller Beton für EBS 235.1
Artikel-Nr.:
     400-1925277
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     37117000
EAN/GTIN:
     4026851011633
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
eibenstock diamantschleifteller

Diamantschleifteller Beton für EBS 235.1


Diamant-Schleifteller Ø 235 mm Beton.
Technische Daten:
- Breite: 26, - Gewicht: 2,9 kg, - Höhe: 2, - Länge: 29,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Länge:
29,5
Breite:
26
Höhe:
2
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,80*
€ 247,21*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,35*
€ 258,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,17*
€ 281,78*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,88*
€ 289,42*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 249,53*
€ 298,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,29*
€ 354,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,25*
€ 348,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,03*
€ 328,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,53*
€ 296,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
06346000
ab € 1.589,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.