Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357001257, Betonschleifer EBS 235.1 Eibenstock ohne Schleifteller im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1650522
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     06346000
EAN/GTIN:
     4026851011800
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
betonschleifer eibenstock
betonschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357001257, Betonschleifer EBS 235.1 Das Schleifen und Glätten großer Flächen und Entfernen von Beschichtungenlässt sich mit dieser Maschine erledigen. Der Betonschleifer eignet sich auch zur Vorbereitung vonUntergründen speziell für die Fußbodenerneuerung. Produkteigenschaften: , Abnehmbares Schutzhauben-Segment und verstellbarer Handgriff für kantennahes Schleifen , Höhenverstellbares Fahrwerk und neigungsverstellbares Bodenführungsgestell , Bürstenkranz – hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriesaugers , Neigungsverstellbares Bodenführungsgestell zur Anpassung an die Größe des Anwenders , Zusatzhandgriff am Motor für leichten Transport , Passende Schleifteller für Beton, Estrich oder in PKD-Ausführung müssen separat bestellt werden Lieferumfang: Maschine,Montagewerkzeug, ohne Schleifscheibe, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
Leistung:
2200 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
1380 min-1
Schleifteller-Ø:
235 mm
Werkzeugaufnahme:
M20 außen/Spezial
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Gewicht nach EPTA:
38 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
6346000
Markenname:
Eibenstock
Weitere Suchbegriffe: 57001257, BETONSCHLEIFER,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.590,60*
€ 1.691,95*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.601,83*
€ 1.700,20*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.660,86*
€ 1.946,69*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.691,95*
€ 2.013,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.678,65*
€ 1.997,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.634,06*
€ 1.944,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,70*
€ 1.914,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,60*
€ 1.892,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 471,55*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 629,17*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37117000
ab € 206,24*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37136000
ab € 402,02*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 103,97*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37224000
ab € 8,17*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37120000
ab € 68,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.