Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitssocke Coolmax F4, Gr.39-42, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitssocke Coolmax F4, Gr.39-42, schwarz
Arbeitssocke Coolmax F4, Gr.39-42, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1917727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2210155042
EAN/GTIN:
     4016943019005
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

Arbeitssocke Coolmax F4, Gr.39-42, schwarz


Arbeitssocke »CoolMax® F4«

Ausführung:
•Piqué-Komfortbündchen
•Perfekter Sitz
•Nicht einengend, verrutscht nicht
•Stützende Kraft
•Atmungsaktiv durch CoolMax®
•Feuchtigkeitstransport nach außen an
die Stoffoberfläche
•Schnell trocknend, ohne Kleben und
Scheuern
•Fuß bleibt trocken und angenehm kühl
Material: 88 % Polyester (CoolMax®),
10 % Polyamid, 2 % Elastan (LYCRA®).
Farbe: schwarz
- Größe: 39–42





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
20
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,69*
3 Tage
1000
5
€ 4,99*
ab € 4,32*
€ 5,96*
2 Tage
105
1
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 6,50*
5
€ 4,90*
ab € 5,02*
€ 7,13*
Lager 400
105
1
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 11,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.