Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketempfangsbox eBoxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketempfangsbox eBoxx
Paketempfangsbox eBoxx
Artikel-Nr.:
     400-1904876
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     37710
EAN/GTIN:
     4003482377109
Suchbegriffe:
Paketbox
Paketempfangsbox
Paketkasten
burg-wächter paketbox

Paketempfangsbox eBoxx


Der BURG-WÄCHTER Paketkasten eBoxx empfängt Ihre Sendungen auch bei Abwesenheit. Das zum Patent angemeldete Verschlusssystem des Paketkastens eBoxx ist besonders sicher. Die Öffnungsklappe hat einen speziellen Einrastverschluss, sodass sie problemlos von dem Zusteller geöffnet werden kann. Das Paket wird im Innern verstaut und der Zusteller schließt die Tür im Anschluss sicher indem er einen Druckknopf betätigt und den endgültigen Sicherheitsverschluss auslöst. Dieser lässt sich anschließend nur noch vom Eigentümer des Paketkastens öffnen. Die Tür der eBoxx ist vor einer ungewollten Öffnung geschützt. Das Riegelwerk ist korrosionsbeständig und sorgt mit einer robusten Verriegelung und den stabilen Scharnieren für die nötige Sicherheit. Beim Öffnen der Tür erleichtert der eingebaute Stopp mittels einer Anschlagstange das Entnehmen Ihrer Pakete. Für den Fall der Fälle besitzt der Paketkasten jedoch eine sichere Notöffnungsmöglichkeit mit der die Tür auch von Innen geöffnet werden kann. Die eBoxx ist vorgerichtet für die feste Wand- oder Bodenmontage.
- Breite: 380, - Gewicht: 12 kg, - Höhe: 450, - Länge: 575, - Produkt videos: MAM/Videos/Produktvideos/2021/1/eBoxx Messe 2 lang HD1080.mp4

Modell E 634 SW



Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Länge:
575
Breite:
380
Höhe:
450
Weitere Suchbegriffe: Briefkasten, Postkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,83*
€ 258,15*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 223,79*
€ 273,32*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,32*
€ 325,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,99*
€ 322,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,68*
€ 317,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,79*
€ 266,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.