Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paleros Tisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paleros Tisch
Paleros Tisch
Paleros Tisch
Paleros Tisch
Paleros Tisch
Paleros Tisch
Artikel-Nr.:
     400-1896976
Hersteller:
     H. Gautzsch
Herst.-Nr.:
     120527
EAN/GTIN:
     4019111468100
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Rechtecktisch

Paleros Tisch


Dining Tisch Paleros, 160x90 cm aus Akazienholz FSC® 100% geölt in natur, empfohlen für max. 6 Personen

    Dining Tisch: L: 90 cm x B: 160 cm x H: 75 cm, Gewicht: 24 kg
    - Ausführung: Dining Tisch, - Farbe: natur, - Form: rechteckig, - Maße: 90x160x75cm, - Material: Akazienholz FSC® 100%, - Tischplatte: Akazienholz FSC® 100%, - witterungsbeständig: Ja, - zusammenklappbar: Nein





    Weitere Informationen:
    Farbe:
    natur
    Gewicht:
    27,4 kg
    Material:
    Akazienholz FSC® 100%
    Weitere Suchbegriffe: gartentische eckig, gartentisch
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 287,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 346,21*
    € 411,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 338,43*
    € 402,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 332,60*
    € 395,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 327,11*
    € 389,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 287,72*
    € 342,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.