| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1887406 Herst.-Nr.: 57514 EAN/GTIN: 4010052575148 |
| |
|
| | |
| Pontec Pondoair Set - Gute Luft für den Teich: das Luftpumpenset PondoAir Set 200 (450) sorgt für zusätzlichen wertvollen Sauerstoff für Flora und Fauna. - Mit einer Leistungsaufnahme von nur 4 (6) Watt trägt es so zu einem ausgeglichenen Teichklima bei und entlastet den Filter. - Die Membranpumpe ist dank der Sicherheitstechnik IP 44 vor Spritzwasser geschützt. - Mit 200 (450) l/h pumpt sie die Luftblasen durch zwei Ausströmersteine in das Wasser. - Im Lieferumfang enthalten sind zwei Luftschläuche à 5 m, 2 Ausströmer sowie 1,5 m Gummikabel. Modell Set 200 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,085 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,07* | € 24,48* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,81* | € 26,92* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,01* | € 43,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|