| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1887167 Herst.-Nr.: 0600833102 EAN/GTIN: 3165140630627 |
| |
|
| | |
| Akku- Grasschere und Strauchschere Isio Bosch Akku-Strauch- und -Grasscheren-Set Isio. Der unentbehrliche Helfer im Garten. Kompaktes Handwerkzeug, perfekt zum Formen von Büschen und Sträuchern. Leichtes und ergonomisches Design für Komfürt und müheloses Schneiden. Langlebiger 3,6-V-Lithium-Ionen-Akku ist jederzeit einsatzbereit mit bis zu 50 Minuten Laufzeit. Leistungsstarker Antrieb und Anti-Blockier-System für eine nahezu blockierfreie Extra-Schnittleistung. Ladegerät, Multi-Click-Grasscherblatt 8 cm (F 016 800 326), Multi-Click-Strauchscherenmesser 12 cm (F 016 800 327). - Akkulaufzeit: bis zu 50 min, - Akkuspannung: 3,6 V, - Gewicht: 0,55 kg, - Schwingungsemissionswert ah []: 2,5 m/s² Grasscherblatt 8 cm, Strauchscherenmesser 12 cm, Ladegerät Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,55 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |