Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wintersicherheitsstiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Wintersicherheitsstiefel
Wintersicherheitsstiefel
Artikel-Nr.:
     400-1885199
Hersteller:
     Footguard
Herst.-Nr.:
     2210013041
EAN/GTIN:
     4051428038782
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Wintersicherheitsstiefel


Wintersicherheitsstiefel, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3
Ausführung:
•Mit Reflexstreifen
•Warmes Webpelz-Innenfutter
Sohle: Aus einer DUO-PU-Schicht
Material: Schaft aus genarbtem Rindleder
Sicherheit: Stahlsohle und Stahlkappe
Weite: 11
Farbe: schwarz
- Größe: 41

Größe Gr. 41



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Winter-Sicherheitsstiefel, Winter-Stiefel, Winterarbeitsstiefel, Wintersicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel, footguard®, Sicherheitsschnürstiefel, Winter-Schnürstiefel, ISM, Heinrich, Krämer, GmbH, Co., Stiefel, Winter-Arbeitsstiefel, Sicherheitsschlupfstiefel, Schlupfstiefel, Sicherheitsschuh, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 4,95*
ab € 28,43*
€ 37,66*
2 Tage
33
€ 7,90*
ab € 28,49*
€ 37,80*
€ 4,90*
ab € 28,63*
€ 39,24*
2 Tage
33
€ 4,90*
ab € 30,79*
€ 40,32*
Lager 400
35
€ 4,95*
ab € 39,57*
€ 51,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,66*
€ 61,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,50*
€ 58,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,56*
€ 55,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,39*
€ 52,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,33*
€ 51,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,57*
€ 47,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.