Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger Gustav


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger Gustav
Schlüsselanhänger Gustav
Schlüsselanhänger Gustav
Artikel-Nr.:
     400-1883437
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     8605200
EAN/GTIN:
     4020606826299
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger metall
schlüssel anhänger

Schlüsselanhänger Gustav



- Breite: 4, - Farbe: Braun, - Gewicht: 363 g, - Höhe: 20, - Länge: 6, - Material: Metall, - Produktart: Schlüsselanhänger, - Serie: Garden Favourites





Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
363 g
Material:
Metall
Länge:
6
Breite:
4
Höhe:
20
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.