Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschirmständer Granitsockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschirmständer Granitsockel
Sonnenschirmständer Granitsockel
Artikel-Nr.:
     400-1881809
Hersteller:
     Doppler Schirme
Herst.-Nr.:
     813280
EAN/GTIN:
     9003034014600
Suchbegriffe:
Gartenschirmständer
Marktschirmständer
Schirmständer
Sonnenschirmständer

Sonnenschirmständer Granitsockel


Dieser quadratische Granitsockel überzeugt in allen Bereichen, egal ob für den Balkon, den Garten oder die Terrasse - geeignet für Sonnenschirme bis ca. 200 cm.

Das Aufsatzroh aus rostfreiem Edelstahl besitzt mehrere Reduzierstücke und ermöglicht die Verwendung von Schirmstock-Durchmessern bis max. 48 mm.

Granit punktet durch besondere Härte und Widerstandsfähigkeit. Somit ist unser Sockel absolut wetterbeständig und kann bei Wind und Wetter eingesetzt werden. Wir müssen jedoch darauf hinweisen, dass Granit ein Naturprodukt ist und Struktur und Farbe sich verändern können.

WICHTIG: Granit ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Struktur und Farbe bleiben vorbehalten.
- Breite: 35, - Gewicht: 25 kg, - Höhe: 7, - Länge: 38

Auführung 25kg



Weitere Informationen:
Gewicht:
25 kg
Länge:
38
Breite:
35
Höhe:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.