Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copolymer Trimmerfaden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Copolymer Trimmerfaden
Copolymer Trimmerfaden
Artikel-Nr.:
     400-1862071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1082-U1-0001
EAN/GTIN:
     4049582986407
Suchbegriffe:
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Trimmerfaden
trimmerfaden

Copolymer Trimmerfaden


Technische Daten:
Typ: rund, gelb
Ø [mm]: 1,3
Länge [m]: 15
Verpackung: Lose
Leitnummer: AF 1.1


Form rund
Durchmesser 1,3 mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.