Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1848758 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 73CGA006650 EAN/GTIN: 4009269305525 |
| |
|
| | |
| Astschere 2-schneidig Die Aktions-Astschere Power Cut RR erhalten Sie in einer 530 mm, 630 mm, 650 mm oder 750 mm Variante. Die Astscheren arbeiten nach dem ByPass-System, bei welchem die Schneiden aneinander vorbeischneiden. Dadurch sind die Schnitte glatte und es gibt weniger Eindruckstellen an der Schnittkante, als etwa bei Amboss-Scheren. Die Griffe sind besonders ergonomisch geformt und erlauben einen angenehmen Halt und ermüdungsschonendes Arbeiten. Technische Daten Power Cut RR 750: - Länge: 750 mm - einfache Hebelübersetzung - flachverschraubte Gelenke - stoßdämpfende Gummipuffer - bis 45 mm dicke Äste - Länge: 750 Power Cut RR 750 Ausführung RR 750 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Länge: | 750 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bypassschere, Hand-Heckenschere, Hand-Heckenschneider, Handheckenschere, Handheckenschneider, Handstrauchschere, astschere wolf garten, hand heckenschere, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Schere, Bypass-Astschere, Baumschere, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,11* | € 39,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,70* | € 50,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 37,92* | € 50,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,16* | € 54,85* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,25* | € 67,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|