Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1848755 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 73BGA005650 EAN/GTIN: 4009269305518 |
| |
|
| | |
| Amboss-Astschere Die Power Cut RS 650 Basic Plus und Power Cut RS 750 Comfort Plus sind Amboss-Scheren. Diese spezielle Schneidtechnik erlaubt es einen größeren Kraftaufwand auf die zu schneidenden Äste zu übertragen. Die Klingen sind antihaftbeschichtet, wodurch ein noch besserer Schnitt gelingt, als bei klassischen Klingen. Die Gelenke der Ast-Scheren sind flach verschraubt und die Verschleißteile können separat gewechselt werden. Technische Daten Power Cut RS 650: - Länge: 650 mm - ergonomische 1-K Griffe - eloxierte Holme - neue Schneidkopf-Technologie für noch bessere Schnitte (bis zu 2-fache Kraftübertragung) - bis 40 mm dicke Äste - Gewicht: 1,2 kg, - Länge: 750 Astschere Power Cut RS 650 Ausführung RS 650 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Länge: | 750 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,55* | € 37,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,69* | € 37,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,20* | € 43,98* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 33,50* | € 44,14* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,46* | € 54,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|