Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten RS 650 Amboss-Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten RS 650 Amboss-Astschere
WOLF-Garten RS 650 Amboss-Astschere
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50457117
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     73BGA005650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
astschere amboss
Länge ca. 650 mm

Produktinformation

- um bis zu 2-fache Kraftübertragung dank neuer Schneidkopftechnologie
- ergonomische 1-K Griffe
- für Äste bis max. 40 mm Durchmesser
- Klingen antihaftbeschichtet
- eloxierte Holme in neuem Design
- Austauschbare Verschleißteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Konstruktion
Amboss-Astschere
Schnittdurchmesser (max.)
40 mm
Antihaftbeschichtete Klinge
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
650 mm
Weitere Suchbegriffe: astschere wolf garten, astschere
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.