| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1842697 Herst.-Nr.: FAB1 EAN/GTIN: 4035300827619 |
| |
|
| | |
| Waschtisch-Einhebelmischer Fabio Waschtisch-Einhebelmischer Fabio Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN, Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A, Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit, langlebigen Keramikdichtscheiben,Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1, Made in Germany, Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4, verchromt, Inkl. Montagezubehör,Verchromt" Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,31 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, conmetall waschtisch einhebelmischer, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, FABIO, chrom |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,28* | € 34,50* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,11* | € 57,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|