| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1842696 Herst.-Nr.: MUR3 EAN/GTIN: 4035300827787 |
| |
|
| | |
| MURCIA Brause-Thermostat Armatur chrom Brause Thermostat- Armatur MURCIA Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN, Mit COOL TOUCH Technologie, Brauseabgang 1/2", Ohne Schlauchbrausegarnitur, Temperaturwahlgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C, Mit Wasserspar-Taste (ECO-Funktion), Leicht auswechselbares Thermo-Element, Inkl. allem Montagezubehör, Verchromt, COOL-TOUCH: Diese Technologie vermindert die Gefahr, sich beim Duschen an einer heißen Chrom-Oberfläche zu verbrennen, Die Oberfläche der Armatur bleibt in einer angenehmen Temperatur, Funktion: Durch eine neuartige Führung der inneren Wasserwege kommt das heiße Wasser nicht mehr mit der äußeren Hülle der Armatur in Berührung, Die Chrom-Oberfläche kann sich somit nicht aufheizen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,626 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,65* | € 73,00* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 90,82* | € 116,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|