Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST111 Starter 65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ST111 Starter 65W
ST111 Starter 65W
ST111 Starter 65W
ST111 Starter 65W
ST111 Starter 65W
Artikel-Nr.:
     400-1832892
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     ST111BLI2
EAN/GTIN:
     4050300064000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starter
osram starter 30-65w
starter osram
starter

ST111 Starter 65W


Starter für Einzelschaltung an 230 V AC. Produkteigenschaften: Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20…+80 °C.
- Leistung: 65W, - Leuchtmitteltyp: Starter, - Material: Kunststoff, - Spannung: 220-240 V
2x Starter




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,034 kg
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampen - Starter, Einzelbetrieb, ST 111
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,43*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 2,08*
Lager 400
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,22*
1 Tag
28
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 4,10*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.