Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-572517-BP Herst.-Nr.: 4050300064000 EAN/GTIN: 4050300064000 |
| |
|
| | |
| OSRAM Leuchtstoffröhren Starter ST1111 4/65W 2er Set 230 V 4 bis 65 W
Starter ST1111 2er
4 bis 65 W
OSRAM bietet einen modernen Marken-Starter für den Betrieb von Leuchtstofflampen an konventionellen Vorschaltgeräten. Die Starter zeichnen sich durch überdurchschnittlich hohe Qualität, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit aus.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Betriebstemperaturbereich: -20 bis +80° C °C · Leistung (max.): 65 W · Leistung (min.): 4 W · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Leistungsbereich: | 4 bis 65 W | Marke: | OSRAM | Sets (LOV - nur für Titel): | 2er Set | Leistung (max.): | 65 W | Leistung (min.): | 4 W | Betriebsspannung: | 230 V | Betriebstemperaturbereich: | -20 bis +80° C °C | Produkt-Art: | Leuchtstoffröhren Starter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4050300119588, OSRAM, 4050300064000, ST1111 4/65W, Glowstarter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,99* | € 1,45* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,01* | € 1,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,95* | € 3,24* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,34* | € 4,15* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,21* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|