Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1830494 Herst.-Nr.: 43685/82 EAN/GTIN: 4004353993213 |
| | |
|
| | |
| Chorus Außen-Standleuchte edelstahl Ein Stolpern im Dunkeln muss nicht sein - Arrangieren Sie einfach Außen-Stehleuchten entlang von Gartenwegen oder Beetbegrenzungen. Mit einer Höhe von 0,8m bietet die Wegeleuchte Chorus Orientierung und dekorative Beleuchtung zugleich. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten. SPRITZWASSERSCHUTZ - Diese Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgezeichnet und ist damit bestens gerüstet für den Außenbereich - auch dort, wo der Witterungsschutz nicht so hoch ist. LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom - Gewicht: 0,895 kg, - Höhe: 810 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,895 kg | Höhe: | 810 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,12* | € 29,69* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,70* | € 29,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|