Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 43685/82 Landschafts-/Garten-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant 43685/82 Landschafts-/Garten-Beleuchtung
Brilliant 43685/82 Landschafts-/Garten-Beleuchtung
Brilliant 43685/82 Landschafts-/Garten-Beleuchtung
Brilliant 43685/82 Landschafts-/Garten-Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79576727
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     43685/82
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Außenstandleuchte
Außen-Stehleuchten eignen sich ausgezeichnet um Gartenwege oder Einfahrten zu beleuchten. In Reihe aufgestellt helfen sie im Dunkeln nicht nur bei der Orientierung, sondern sind auch sehr dekorativ. Die Wegeleuchte Chorus hat eine Höhe von 0,8m.

Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht inkludiert. Ausgelegt ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Montagematerial.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
810 mm
Gewicht
900 g
Beleuchtung
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
20 W
Merkmale
Produkttyp
Beleuchtete Form
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
I
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.