Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Premium Flexible Silikondichtung transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesa Premium Flexible Silikondichtung transparent
Tesa Premium Flexible Silikondichtung transparent
Artikel-Nr.:
     400-1827040
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05417-00200-00
EAN/GTIN:
     4042448920959
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung

Tesa Premium Flexible Silikondichtung transparent


Selbstklebende, einfach anzubringende und hochflexible Silikon-Dichtung für Fenster & Türen.
* Für Spaltenbreiten von 1 bis 7mm geeignet
* Haltbarkeit: 15 Jahre
* Extrem hohe Witterungs-, UV- und Ozonbeständigkeit
* Hohe Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +60°C
* Luft- und wasserundurchlässig
* Transparent
* Leicht zu reinigen
- Breite: 9, - Farbe: transparent, - Länge: 6





Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,114 kg
Länge:
6
Breite:
9
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,01*
€ 10,95*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,94*
€ 11,26*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,38*
€ 11,81*
2 Tage
145
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 11,83*
Lager 400
7
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,44*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
98910
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.