| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1824775 Herst.-Nr.: 569623 EAN/GTIN: 4003318569623 |
| |
|
| | |
| ABUS Titalium Vorhangschloss 64TI LEICHT, ABER SICHER Mit unserem Vorhangschloss 64 TITALIUM™ sichern Sie Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko. Ob Türen oder Tore, Schränke oder Spinde, Werkzeugkisten oder Kellerräume: Mit diesem Vorhangschloss sind Ihre Wertgegenstände sehr gut gegen Diebstahl geschützt. Der Schlosskörper ist aus TITALIUM™ Spezialaluminium gefertigt, was ihn besonders leichtgewichtig, aber dennoch robust macht. Das parazentrische Schlüsselprofil sorgt für einen erhöhten Schutz gegen Manipulationen, sodass Aufbruchsversuche beim Vorhangschloss 64 Titalium erschwert werden. Sollten Sie weiter auseinanderliegende Verriegelungspunkte verbinden müssen, wählen Sie eine Variante mit hohem Bügel. Damit verschließen Sie auch dickere Ketten oder massive Sperrriegel einfach und komfortabel. - Breite: 50, - Gewicht: 180 g, - Höhe: 77, - Länge: 17 Schloss + 2 Schlüssel Breite 50mm Menge 1 Stück
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 180 g | Länge: | 17 | Breite: | 50 | Höhe: | 77 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 8,31* | € 11,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,90* | € 11,20* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,51* | € 12,03* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,46* | € 13,33* | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,63* | € 16,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|