Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierrohr Leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierrohr Leicht
Isolierrohr Leicht
Artikel-Nr.:
     400-1809434
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0579206555
EAN/GTIN:
     4008297792062
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr

Isolierrohr Leicht



- Farbe: grau

Durchmesser 25 mm
Länge 10 m


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0,224 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,66*
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 6,24*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,32*
€ 6,25*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 4,51*
€ 6,68*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,791* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.