| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1804518 Herst.-Nr.: 4031182235429 EAN/GTIN: 4031182235429 |
| |
|
| | |
| Propan-Kleinstregler LORCH Propan-Kleinstregler •Passend zu Propan-Kleinstflaschen 425 g DIN-DVGW-geprüft •Anschlüsse nach DIN 477 •Regelbereich fest eingestellt auf 1,5 bar •Durchgangsleistung 1,5 bar, 4,0 kg/h •Eingang 3/8" lks mit Konus •Ausgang G 3/8" lks Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,304 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Propan-Kleinflasche, Propankleinstflasche, propan kleinstflasche, Propan-Kleinstflasche, Kleinstflasche, Kleinregler, Flaschen-Kleinstregler, Propan-Kleinstregler, Lorch, Propan-Kleinregler, Kleinstregler, Regler, Propan-Lötgarnitur, Propan, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 25,83* | € 33,94* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,82* | € 33,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,82* | € 34,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,72* | € 36,04* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 71,43* | € 88,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|